SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の スクータータイヤ
SR550
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
10
速度記号/荷重表示
50J
注文コード
23801076
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
リム径・速度記号/荷重表示
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
WW:ホワイトウォール
リム径(inch)
10
タイヤサイズ
3.00-10 50J WW
タイプ
WT
速度記号/荷重表示
50J
構造
TT
許容リム幅(inch)
1.85〜2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。