SR560

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23801094 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はタイヤ幅など3種類から選べます 他の種類を見る
適合フロント&リア サイズ3.50-10 51J 構造TL 許容リム幅(inch)2.15〜2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23801094
2020-11-08
用途:
バイクのタイヤ交換

3.50-10を購入しました。安い。パターンは意外とお気に入りですが、金型がくたびれているのか、タイヤの真ん中より少し横に型のあわせ面のバリがかなり出ていますので、これが削れて消えるまではちょっとカッコ悪いですね。それで星一つ減点。
攻めて走るわけではないのでグリップについては何とも言えません。
どれぐらいの期間を経過したら表面の微細なひび割れが出てくるのかはこれから検証してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23801103
2020-10-05
用途:
スクーターのレストアに

頂いた原付のタイヤが紫外線で前後共にヒビだらけでとても使えない状態だったので購入
全く急いでいませんでしたが予定の納期より随分早く到着しました、手組みに少々苦戦するくらいゴムの弾力がありまして耐久性もかなり期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
23801112
2020-11-17
用途:
原付のタイヤDIY
建設業・工事業

運送の際ビニールのみという荷姿は問題ないんですが、潰れないようにしているプラスチックが外れていました。寒い時期なのでビートを上げるのに少し心配です。

対象商品:
23801112
2020-07-06
用途:
父親のJOG用として。
製造業

一般的にはマイナーなメーカーになるのかもしれませんが、自身、CT110でSR241を履いていたため、JOGにも履いてみようと購入しました。
もう一つの決め手はコストです。メジャーメーカー1本の価格で2本買えます。もしかしたら3本いけるかも?
1,000とか2,000km使用したらまたレビューしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23801103
2019-10-31
用途:
スクーターのタイヤ

JOGの前輪 安いし問題なくいい商品です
また注文したいと思います

対象商品:
23801094
2020-04-14
用途:
バイクの装着
その他業種

タイヤの品質、値段は良いですが、出来れば、
もう少し配達を早くして頂けば、有り難いです。

対象商品:
23801112
2018-12-03
用途:
フロントタイヤの交換用
小林縫製所 様 (製造業)

SR560は何度も使ってますがパターンが1番好みなんです。皆さんが言うようにサイドが柔らかくスポーツ走行では少し貧弱な感じがあるようですが街乗りにはソフトで大好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
23801103
2019-01-21
用途:
バイクのタイヤ交換
大塚産業株式会社 様

懐かしいパターンですね。昔あったプロファイヤーみたいです。
一般的なスクーターに使用するなら充分なクオリティです。
ビードも軟らかく組み付け作業はしやすいタイヤですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする