SR561

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23801137 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
タイヤサイズ100/90-10 56J 構造TL タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)10 許容リム幅(inch)2.15〜2.75 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23801128
2020-08-13
用途:
ホンダタクトAF79のタイヤ交換
製造業

最安値タイヤをいろいろ試している。どのタイヤにも共通して言えるのが、普段使いには問題なく使える。雨の日は程度に差はあるもののどんなタイヤでも滑る。残り溝が半分くらいからグリップ力が落ちるのを実感する。スリップサインが出る頃には早めに交換を勧める。この商品について言えばビードが柔らかいので組み込みは楽でいいがエア漏れがあるかも?バルブ位置マークが無かった。

対象商品:
23801128
2017-09-18
用途:
スクタータイヤ交換
運輸・通信業

同サイズと比較して再安値で購入しましたが、性能的にも見劣りせず大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする