曜日別特売
- SR562 SHINKO(シンコータイヤ) 23801146

SR562

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リム径(inch)10
タイヤサイズ100/90-10 56J
速度記号/荷重表示56J
内容量1本注文コード23801146品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヤマハGERA用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。

適合フロント&リアリム径(inch)10タイヤサイズ100/90-10 56JタイプTL速度記号/荷重表示56J構造TL許容リム幅(inch)2.15~2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-23
用途: 雨の日
建設業・工事業

グリップ力が最悪
雨の日、フロントブレーキかけたら全然接地感なくズルっと滑ってこけました。
怖すぎる。
ダンロップの方がいい。

対象商品 : 23801155
2020-11-25
用途: ビジネススクーター

業務用途でのコスパは今まで使ったタイヤの中では最高で、とにかく長持ち。

2019-11-25
用途: デリバリー
株式会社鈴木新聞店

暫くして原因不明のパンクが相次ぐ。調べるとリム側からエア漏れ。キャストホイールの形の合わせ面の僅か隙間からエアが漏れる。リムへの柔軟性が他のメーカーより劣る。

対象商品 : 23801164
2017-11-02
用途: スクーターの前輪交換
Vifora自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ力が足りない。以前装着していたIRCに比べるとフルブレーキが怖い。その分耐久性はあるのだと予想します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする