曜日別特売
- SR563 SHINKO(シンコータイヤ) 23801173

- SR563 SHINKO(シンコータイヤ) 23801173
- SR563 SHINKO(シンコータイヤ) 23801173

SR563

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リム径(inch)10
内容量1本注文コード23801173品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
タイヤサイズ90/90-14 M/C 46P構造TLリム径(inch)10許容リム幅(inch)1.85~2.50タイヤ幅(inch)3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23801173
2022-03-04
用途: 自分のバイクに
sophieracing

コスパは最高でした。
ホームセンターや大手バイク屋さんよりも安価に購入できました。
ビード部も柔らかく交換しやすいタイヤでした。

対象商品 : 23801173
2021-05-16
用途: pcx前後共交換

pcxに合うサイズで安く買えるのを探していたら、これに出会いました。
前後共交換するとコーナーで倒しやすく感じました。燃費も良くなり嬉しいです。
あとは、長持ちすれば言うことなし。
おそらく今度もこれにするでしょう。

対象商品 : 23801173
2020-01-28
用途: タイヤ交換時

これは、至って普通ですね。あと少し値段が安ければ尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする