SR563

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23801182 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
タイヤサイズ100/90-14 M/C 51P 構造TL タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)14 許容リム幅(inch)2.15〜2.75 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23801173
2022-03-04
用途:
自分のバイクに
sophieracing 様

コスパは最高でした。
ホームセンターや大手バイク屋さんよりも安価に購入できました。
ビード部も柔らかく交換しやすいタイヤでした。

対象商品:
23801173
2021-05-16
用途:
pcx前後共交換

pcxに合うサイズで安く買えるのを探していたら、これに出会いました。
前後共交換するとコーナーで倒しやすく感じました。燃費も良くなり嬉しいです。
あとは、長持ちすれば言うことなし。
おそらく今度もこれにするでしょう。

対象商品:
23801173
2020-01-28
用途:
タイヤ交換時

これは、至って普通ですね。あと少し値段が安ければ尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする