SR421

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23801198 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
リム径(inch)8 タイヤサイズ3.50-8 46J タイプWT 速度記号/荷重表示46J 構造TT 許容リム幅(inch)2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
モンキーのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価でグリップも全く問題なく満足です。他社の同パターンのタイヤと較べてトレッド面が若干細いがその為か他社製品ではロードノイズが酷かったのが、この製品では感じられなかった。価格、グリップ性能、静粛性は大満足です。強いていえば減りが若干早い気がするが大差はない。

対象商品:
23801198
2022-05-27
用途:
バイクの整備

モンキーのタイヤを探していたところこの商品を見つけました。安いので2台分注文しました。シンコーですから信頼性はありますね。

3人が参考にしています
対象商品:
23801198
2021-06-18
用途:
普段使い
サービス業

タイヤは消耗品なので安いのが良い。スピードが出るバイクではないので性能にはこだわらない。

対象商品:
23801198
2020-05-26
用途:
モンキーに取付
ケンナンオート 様

モンキーのタイヤを見るとヒビヒビで恐ろしくなり交換用のタイヤを検索したら、最安と思い購入、取付、乗り心地共に良い、後は耐久性だね

1人が参考にしています
対象商品:
23801198
2020-04-08
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

全然普通のタイヤと変わらないような気がします。
装着してみて走行し、磨耗具合やグリップ具合を確認しようと思います。

対象商品:
23801198
2019-11-08
用途:
ゴリラの交換タイヤとして。
教育・研究機関

中国製と思っていたら、韓国製でした。ちゃんと装着できました。タイヤの減り具合などは、時間が経過しないとわかりませんので、機会があればレポートします。

1人が参考にしています
対象商品:
23801198
2023-01-26
用途:
Z50モンキーのタイヤ交換に

このタイヤはリアタイヤ側がよく減るので前後ローテーションした方が長く使える

1人が参考にしています
対象商品:
23801198
2020-09-19
用途:
レストアタイヤ交換
渡邉商事 様

値段が安すぎなので少し不安てすね。原付バイクでスピードも出ないのでバーストは無いと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする