SR568

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23801313 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合リア タイヤサイズ150/70-13 M/C 64S 構造TL タイヤ幅(mm)150 リム径(inch)13 許容リム幅(inch)3.50〜4.50 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23801295
2022-05-23
用途:
フォーサイト リアタイヤ交換
運輸・通信業

寿命はブリヂストンが10なら7くらい。グリップは8、雨の日5かな。ダンロップに似た感じ。台湾より上かな。距離乗らない雨の日乗らない人ならコスパいいかも。

1人が参考にしています
2021-05-07
用途:
CJ43Aタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

何か見た目が良くてリアタイヤだけ買ってみたけど晴れの日は問題ないですが雨の日は滑りまくりです。白線でも滑ります。テカったアスファルトでもヌルッとする感じでとても恐怖です。いろんなタイヤ履きましたがこれはダメです。二度と買わないです。フロントタイヤ買わなくて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする