曜日別特売
MY1B50G-2850 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-2850 SMC 23804078

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-2850

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23804078
品番
MY1B50G-2850
参考基準価格(税別)¥210,930販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
2850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする