PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の フッ素樹脂継手
チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
23831718
品番
PPD4-M3SUS-HN
参考基準価格(税別)
¥1,628
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじ
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
形状
ブランチティー
使用流体
水/空気/薬品
材質(ねじ部)
SUS304
材質(ゴム)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1(at 0〜20℃)
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった