曜日別特売
MGQL16-45 ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-4~) SMC 23878127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-4~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
45
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
23878127
品番
MGQL16-45
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8mm
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする