曜日別特売
MGQL20-40-A90 ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-4~) SMC 23883395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-4~)MGQL20-40-A90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
A90
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23883395
品番
MGQL20-40-A90
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする