※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(R)右→左
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
(-X430) 低温
注文コード
23923717
品番
AR25-03G-R-B-X430
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・排気機構・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
25
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード