402-22-LL ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-22-LL ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967868
402-22-LL ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967868

ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード23967868品番402-22-LL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊な織り組織により優れた通気性を発揮。
吸汗・速乾性に優れた十字断面糸を使用。三色展開で交差汚染を防止。
導入しやすい高いコストパフォーマンス。
暑い職場環境に対応し、安全性と快適性とコストパフォーマンスを追及した高機能ユニフォームです。
ジャンパーは異物混入防止の視点から安全機能をワンランクアップさせた、新しいアイデアの「衿・身頃一体型構造」を採用しています。
衿先が開いたり洗濯後に衿が折れてしまうトラブルもなく、異物混入防止に効果的です。
胸下部分にはインナーカバー、肘下部分には袖口体毛防止加工袖を標準装備。

ミントグリーンサイズLL材質ポリエステル80%・綿20%タイプチュニックタイプ、ポケットなし肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)78バスト(cm)118生地アクアウィンカー色番22安全機能衿元部分(一体型タイプ)、インナーカバー(テーピースナッパー)、袖口体毛防止加工袖、袖口フライス生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、洗濯性、速乾、軽量、通気性性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする