※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-22-4L ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967886 402-22-4L ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967886

ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード23967886 品番402-22-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な織り組織により優れた通気性を発揮。
吸汗・速乾性に優れた十字断面糸を使用。三色展開で交差汚染を防止。
導入しやすい高いコストパフォーマンス。
暑い職場環境に対応し、安全性と快適性とコストパフォーマンスを追及した高機能ユニフォームです。
ジャンパーは異物混入防止の視点から安全機能をワンランクアップさせた、新しいアイデアの「衿・身頃一体型構造」を採用しています。
衿先が開いたり洗濯後に衿が折れてしまうトラブルもなく、異物混入防止に効果的です。
胸下部分にはインナーカバー、肘下部分には袖口体毛防止加工袖を標準装備。

ミントグリーン サイズ4L 材質ポリエステル80%・綿20% タイプチュニックタイプ、ポケットなし 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 バスト(cm)130 アズワン品番3-4695-07 生地アクアウィンカー 色番22 安全機能衿元部分(一体型タイプ)、インナーカバー(テーピースナッパー)、袖口体毛防止加工袖、袖口フライス 生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、洗濯性、速乾、軽量、通気性 性別男女兼用 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23967886 402-22-4L 46461118 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 1着 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする