スラックス(レディス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23968832 品番 821-60-5L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

吸湿・速乾のクーリング効果で暑さを軽減。
動きやすく透けにくいニット素材。
ケミカルリサイクルポリエステルを使用。
高い低発塵性を発揮。
常温環境を中心に、暑熱環境まで幅広く対応する高機能エコトリコットユニフォームです。
透け防止効果に優れているので、女性スタッフの多い職場でも着用いただけます。
ニット(トリコット)素材の採用により、動作に合わせて体に馴染んだスムーズな動きが可能です。

ホワイト サイズ5L 材質ポリエステル90%・アセテート10% タイプ右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック 股下(cm)70 ヒップ(cm)128 生地エコ・ウェルシー ウエスト有効サイズ(cm)86〜92 色番60 ワタリ(cm)39 安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス)、ホッピング(裾口フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、冷感、低発塵、エコ素材使用 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする