スラックス(レディス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード23968988 品番822-40-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性。高い制菌性能。
制菌性に優れたイージーケア素材はソフトは風合いと心地よい着用感が特長。
ハードな職場環境に対応した耐久性に優れた素材です。
コストパフォーマンスの高い、丈夫な双糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズM 材質ポリエステル65%・綿35% タイプ右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 股下(cm)68 ヒップ(cm)105 生地双糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)62〜68 色番40 ワタリ(cm)33 安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする