スラックス(レディス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23969015 品番 822-40-3L
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

優れた耐久性。高い制菌性能。
制菌性に優れたイージーケア素材はソフトは風合いと心地よい着用感が特長。
ハードな職場環境に対応した耐久性に優れた素材です。
コストパフォーマンスの高い、丈夫な双糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズ3L 材質ポリエステル65%・綿35% タイプ右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 股下(cm)68 ヒップ(cm)120 生地双糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)80〜86 色番40 ワタリ(cm)37 安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする