スラックス(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード23969374 品番438-20-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

薄手ながらもしっかりとした素材。高いコストパフォーマンス。
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄手ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適してます。
コストパフォーマンスに優れ、暑い職場環境に適した薄手素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズM 材質ポリエステル65%・綿35% タイプ右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 股下(cm)76 ヒップ(cm)112 アズワン品番61-9878-09 生地双糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)79〜85 色番20 ワタリ(cm)33 安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、洗濯性 性別男性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23969374 438-20-M 46462028 438-20 メンズスラックス 438 KAZEN メンズスラックス 438 KAZEN 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする