スラックス(メンズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23969383 品番 438-20-L
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄手ながらもしっかりとした素材。高いコストパフォーマンス。
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄手ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適してます。
コストパフォーマンスに優れ、暑い職場環境に適した薄手素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズL 材質ポリエステル65%・綿35% タイプ右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 股下(cm)76 ヒップ(cm)118 生地双糸ツイル ウエスト有効サイズ(cm)85〜90 色番20 ワタリ(cm)35 安全機能スラックス裏付、裾口二重カバー(フライス) 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、洗濯性 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする