710-30-M ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23969444 710-30-M ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23969444 710-30-M ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23969444 710-30-M ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23969444 710-30-M ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23969444

ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23969444 品番 710-30-M
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

薄手ながらもしっかりとした素材。高いコストパフォーマンス。
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄手ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適してます。
コストパフォーマンスに優れ、暑い職場環境に適した薄手素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト サイズM 材質ポリエステル65%・綿35% タイプチュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 着丈(cm)72 バスト(cm)108 裄丈(cm)77 生地ブロード 色番30 安全機能インナーカバー(テーピースナッパー)、体毛防止加工袖(フライス)、袖口フライス 生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、洗濯性 性別男女兼用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする