KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックシャツ七分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×ミントグリーン
サイズ
L
注文コード
23969654
品番
APK215-C/12-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて通気性に優れたイージーケア素材。
特殊な織組織と十字断面糸の使用により、洗濯後の収縮を抑えます。熱がこもりにくく、吸汗・速乾性に優れた、さらっとした着心地の薄手高機能素材です。
色
ホワイト×ミントグリーン
サイズ
L
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
左胸内ポケット付
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
72
バスト(cm)
118
アズワン品番
61-9901-76
生地
アクアウィンカー
色番
12
安全機能
衿元テーピースナッパー留め、体毛防止加工袖、ロールアップ可能
生地性能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、軽量、通気性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23969654
APK215-C/12-L
46506015
APK215-12
兼用コックシャツ七分袖 APK215
KAZEN
1枚
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました