KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フード帽子(ケープ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
L(64cm)
色番
11
注文コード
23970476
品番
484-11-L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・色番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
徹底的に毛髪混入を防止するために、頭にしっかりフィットすると同時に、着脱のしやすさや着用感にもこだわりました。
現場のニーズに合わせたラインナップから最適な1枚をお選びいただけます。
色
サックス
サイズ
L(64cm)
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
生地
アクアウィンカー
種類
メッシュケープ付
アズワン品番
3-4700-02
色番
11
安全機能
メガネスリット、マスク掛け機能、底辺ニット