※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フード帽子(ケープ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミントグリーン
サイズ
M(65cm)
色番
62
注文コード
23970528
品番
484-62-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・色番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
徹底的に毛髪混入を防止するために、頭にしっかりフィットすると同時に、着脱のしやすさや着用感にもこだわりました。
現場のニーズに合わせたラインナップから最適な1枚をお選びいただけます。
色
ミントグリーン
サイズ
M(65cm)
材質
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
タイプ
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
生地
キャンブリック
種類
メッシュケープ付
色番
62
安全機能
メガネスリット、マスク掛け機能、ストレッチ素材