曜日別特売
MGZF25-250-M9PL 倍力シリンダ (MGZF2~) SMC 23970545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZF2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9P
注文コード
23970545
品番
MGZF25-250-M9PL
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする