※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子(ストレッチメッシュ)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970607
品番
475-42
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐久性に優れた定番素材。工業洗濯対応。
タレ部分は髪の毛にフィットするストレッチメッシュを採用。ストレッチ性と通気性により違和感を感じることなく異物混入を防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴムなし
アズワン品番
63-4050-75
生地
ツイル
色番
42