※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
丸天帽子(サイドメッシュ)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970616
品番
475-49
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐久性に優れた定番素材。工業洗濯対応。
ゴムを入れたメッシュ素材のタレが、髪の毛をすっぽり包み込みます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、タレ部分/ゴム入り
アズワン品番
63-4050-77
生地
ツイル
色番
49