※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フード帽子(ケープなし)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970634
品番
484-51
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
吸水性と耐久性に優れた綿100%素材。
天井部分はメッシュ素材を採用し、帽子内の蒸れを解消しました。
メガネスリット付、耳部分はメッシュ素材を採用。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
タイプ
ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
アズワン品番
63-4051-15
生地
キャンブリック
色番
51