KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子(サイドメッシュ)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970695
品番
475-41
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
種類
ツバ付
アズワン品番
63-4050-74
生地
ツイル
色番
41