KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子(マスク掛け機能付)(2枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970704
品番
475-43
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マスク掛け機能(円状)は防止を着用した状態でも衛生的にマスク着用が可能です。ポリエチレン芯入り。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
種類
ツバ付
アズワン品番
63-4050-76
生地
ツイル
色番
43