※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子(サイドメッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23970722
品番
475-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
色
ミントグリーン
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
生地
ストレッチツイル
色番
82