KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
女子帽子(後ろメッシュ付)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970808
品番
482-73
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
視界のよい短いツバとシャリ感のあるメッシュ。
色
ピンク
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
アズワン品番
63-4051-10
生地
ブロード
色番
73
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
種類
ツバ付
性別
女性用