※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
天井メッシュ帽子(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970817
品番
482-34
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
異物混入防止を目的とした帽子。
天井部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
アズワン品番
63-4051-05
生地
ブロード
色番
34