※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
天井メッシュ帽子(2枚入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
色
サックス
注文コード
23970826
品番
482-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入防止を目的とした帽子。
天井部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。
色
サックス
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
アズワン品番
63-4051-03
生地
ブロード
色番
41