※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
三角帽子(メッシュ付)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970975
品番
480-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
髪の毛が多い人も安心な大き目タイプ。天井はシャリ感のあるメッシュを使用。
色
ピンク
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%・綿35%
種類
メッシュケープ付
生地
ブロード
色番
73