※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
三角帽子(メッシュ付)(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970984
品番
480-91
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
髪の毛が多い人も安心な大き目タイプ。天井はシャリ感のあるメッシュを使用。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%・綿35%
種類
メッシュケープ付
生地
ブロード
色番
91