KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアーネット(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23971018
品番
470-10
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
微細メッシュと優れた吸汗性のニット素材で異物落下を防止。
色
白
サイズ
フリー(58cm)
材質
(天井)ナイロン100%、(ベルト)綿100%
種類
ヘアネット
アズワン品番
63-4050-41
生地
(天井)ナイロンハーフ、(ベルト)スパンニット
色番
10