曜日別特売
MGZF40-150-M9NWVS 倍力シリンダ (MGZF40~) SMC 23973564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZF40~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9NWV
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
23973564
品番
MGZF40-150-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする