日本ノート
スクールノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
罫幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
罫幅(mm)
7
注文コード
24052053
品番
LM7GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ
サイズ
B5
枚数
30
罫
方眼罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
グリーン