DIARY雑記帳 A5
書きたい日に書ける!自由日付で無駄なく使えるたっぷりノート!
日付が印刷されていない自由記入式のA5ノート。上段の濃い日付欄と、下段の薄い日付欄で、たくさん書きたい日は1ページまるごと使えます。余白が無駄にならず、授業・会議・アイデア記録にぴったりです。A5サイズ・120ページ。
- 用途
- 授業メモ・会議記録・アイデアの書きとめに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 紙
- 寸法(mm)
- A5サイズ(210×148×6、本文120ページ
- 内容量
- 1冊
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。綴じノート の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-02.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-04.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-06.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-08.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-10.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-12.jpg)
![注文コード:76231499 DIARY雑記帳 A5 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231499-260512-14.jpg)



















