コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
名刺盆(切手盆・進物盆兼用) 木製
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24073385
品番
T-07
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
木質ボード(MDF)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×140×18
塗装
ウレタン塗装
用紙サイズ
A6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×122×12