ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
蛍光オプテックス・ケア 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24106644
品番
WKCR1-E
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
0.8〜4.0
インク色
茶
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
エコマーク認定番号
17 112 170