蛍コート

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色むらさき 注文コード24116697 品番WA-TC 97 ムラサキ
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品はインク色・材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。
カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」
万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」
食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。
ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。

インク色むらさき トラスコ品番855-9911 タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8〜3.8 インク蛍光顔料インク グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 002 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

蛍光マーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08702556
2024-06-05
用途:
会議のときに
サービス業

いつもさらさらいい感じに書けます。かぴかぴに乾いても補充液で復活しました。ペン先が固くつぶれにくいところがいいですね。

対象商品:
24116706
2024-06-04
用途:
事務作業

昨今町の文房具屋さんも減っており、あったとしても品揃えが少ない為、蛍光ペンを多用する時に色が揃わず不便ですが、MONOTAROさんで一緒に購入できるので重宝しています。また色展開も多いので助かってます。

対象商品:
08702547
2024-08-02
用途:
事務用に購入
製造業

太字と細字の両方があるので購入したが、細い方はあまり使わないかな。

対象商品:
08702547
2023-03-08
用途:
にじまず便利
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

メーカー品ですので問題はありません。発色も長年使用しているので特に問題なくにじまず便利かと思います

対象商品:
08702547
2023-01-21
用途:
事務作業
合同会社 MYプラス 様 (医療・福祉・介護関連業)

これはお気に入り。ペン先がつぶれることなく使いやすいです。

対象商品:
24116688
2022-12-19
用途:
重要部分にマーカー引き
医療・福祉・介護関連業

ペン先がつぶれにくく、専用の補充インクも販売されているので重宝しています。

対象商品:
24116758
2020-10-16
用途:
事務作業
製造業

定規に当てて線を引くのに、これが一番ベスト。定規の汚れが付かず、ペン先が汚くならない。
補充インクも別売りであるのがうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08702547
2020-10-10
用途:
作業指示書の注意事項に印をつける
自動車・二輪車・自転車関連業

発色が良く、ファックスやコピーした文字の上からなぞっても文字が滲まないので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする