曜日別特売
SXE3T18005P24 ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 24152677

ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード24152677品番SXE3T18005P24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

タッチペン×ボールペン。静電容量式タッチペンです。
進化したペン先。Agファイバーチップ採用でどちらも超なめらか!
超高感度ペン先で軽い操作感。ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは全く違う滑らかな操作を体感できます。
アプリがサクサク使える。手袋しながら操作できる。操作&筆記しやすい軽量ボディ。タッチペン先交換OK。
また、ボールペンは滑らかな書き味で人気の「ジェットストリームインク」を搭載。濃くはっきりとした描線と優れた速乾性を兼ね備えています。

インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5トラスコ品番835-7439色(本体)ブラック商品タイプボールペン付きタッチペン対応タッチパネル方式静電容量式

商品説明動画

ジェットストリームPV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24152677SXE3T18005P2462546385SXE3T24005P24SXE3T18005P24 ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 62546385ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペンuni(三菱鉛筆)1本
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24152686
2023-02-01
用途: 販売作業中のメモ書きやタブレット入力時に仕様しております。
有限会社花月卸売・小売業

滑らかな書き味と軽量な点がとても気に入ってます。指の当たる箇所に滑り止めがあれば良かった。

対象商品 : 24152686
2018-02-28
用途: ICT支援員としてタブレットの操作レクチャーに使用しています。
株式会社データ・プラクトサービス業

三菱鉛筆のジェットストリームは非常になめらかな書き心地で、文字を書くことがこんなに楽しく感じるペンは他にはありません。
さらにタブレットのスタイラーとしても、特殊繊維で覆われたペン先は非常になめらかで、スマートフォンの操作においても重宝しています。
2つの機能でこの値段は、絶対にお買い得です。
ただし不満が2つ有ります。
一つ目
ジェットストリームのペン先の太さが0.5mmで0.7mmの指定ができません。
個人的に0.7mmの太さが好みです。
力いらずで、なめらかな書き味です。
自分でリフィルを買って交換すればすむことですが、できれば0.7mmのペン先の指定ができるとありがたいです。
二つ目
黒、青、赤の三色ですが黒、緑、赤もしくは青、緑、赤といった、緑を入れて欲しい。
これもリフィルを交換すればすむことですが、青と黒が両方使う必要性は無いと思います、それよりも緑を加えて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする