油性ダーマトグラフ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 24152948 品番 K7600.5
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。

インク色黄緑 インク油性色鉛筆 用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 質量(g/本)10.75 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16438817
2023-06-27
用途:
作業確認用のチェックで使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

板金部品を製作する時に図面チェックと製品チェックをチョークやペンなど2種類以上使用していたが、紙・鉄板両方に書き込みが出来て、持ち替えも必要なく1本だけで何役も出来て良いペンだと思います。

対象商品:
24765616
2023-04-01
用途:
タイヤの入替時、ホイールに位置記入

スタッドレスタイヤ外して保管時に装置位置をホイール裏面に記入して保管

対象商品:
24152914
2021-06-02
用途:
屋外で濡れた面に
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

雨の日や川、海沿いで濡れた岩石にマークするのに愛用しています。
水中でも書くことができます。お値段も安いし、大満足です。ただ、屋外作業用には、本体が折れやすいことが難点です・・・半分の長さのものがあれば、間違いなく買いです。

対象商品:
36943505
2019-10-25
用途:
色々。。。

ソフトな書き心地でプラやガラスに書き込める消せるので使い勝手が良い。本来の使い方かわからんけど。水性の物もあるのでそちらがあるともっと使い勝手いいかも。ここでは需要がないから、ないのかな?

対象商品:
16438817
2019-10-12
用途:
昔6m/m編集作業。今野菜の包装品
センカラ農園 様 (農・林・水産業)

うれしいねぇ。退職後もダーマト使えるなんて!
何にでも書けるものはこれしかないね!

1人が参考にしています
対象商品:
36943505
2019-07-05
用途:
以前のものと同型交換購入

濡れていても使えて、大変重宝している。ただ、紐がたまに取れてしまう事があり、濡れると強くは使わない方が良い

1人が参考にしています
対象商品:
24152914
2019-01-04
用途:
カーフィルム施工

カーフィルムにマーキングして使用しました。カットも上手く行きました。

2人が参考にしています
対象商品:
24152957
2017-11-22
用途:
裁断の時に必要です。
製造業

長年 使ったてます。間違えても消すことが出来るので、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする