美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の 製本道具
美濃商会の 綴込表紙/板目表紙
板目表紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
24154174
品番
4141
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
315×225
白色度(%)
80±5
紙厚(mm)
0.7
坪量(g/m
2
)
520
入数
100枚入
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 304