K-JAPK125 ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材 24167928

ファイバリア防火区画貫通部材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(Φmm)135
内容量1セット注文コード24167928品番K-JAPK125
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。

付属品金属キャップ×1組、熱膨張パテ×4枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書寸法C(mm)190寸法B(Φmm)135寸法A(Φmm)175穴径(mm)125(Φ135以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする