曜日別特売
VP3145-033GA-T 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145 SMC 24221436

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC11050/60Hz注文コード24221436品番VP3145-033GA-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
ポート数3ねじの種類(T) NPTF接続口径(03) 3/8 (10A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(3) AC11050/60Hzリード線取出方法(G) グロメットボディサイズ(4) 1/2使用流体空気パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)バルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする