※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 注文コード24223003 品番VP4250-04ZD
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は定格電圧・管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径1/2 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする