※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(06) 3/4 (20A) 注文コード24223064 品番VP4250-065T-F
参考基準価格(税別)¥50,330 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格電圧・管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(06) 3/4 (20A) 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数5 配管方法(0) 横配管 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする